曜日別特売
BCR-609 リング付きバンジーコード ユタカメイク 37068367

 

BCR-609 リング付きバンジーコード ユタカメイク 37068367
BCR-609 リング付きバンジーコード ユタカメイク 37068367

リング付きバンジーコード

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(Φ×mm)8×600(リングより)
内容量1本注文コード37068367品番BCR-609
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

リング付きタイプ

用途簾などの束ねた物の結束に、タープの張りに、束ねた書類や書籍に材質(本体)天然ゴム、(被覆)ポリエステル、(リング)ポリプロピレン混色質量(g)180先端Wフック金具付寸法(Φ×mm)8×600(リングより)トラスコ品番356-5076RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ゴムの伸長限度は元の長さの1.7倍以内でのご使用を必ずお守り下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37068367
2024-11-21
用途: ツーリング
久野興業建設業・工事業

長い600ミリを購入しましたが、長すぎて失敗した。短く詰めて使用します。

2024-11-13
用途: 機械メンテナンス修理
株式会社イミテック

長い方の37068367がよかったので短い方の33617376を買ってみたが全くの別物ゴム紐自体の表面が粗く長い方の商品に比べゴムの強度が弱い。
しばらく使っていると伸びたままになりました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 33617376
2023-11-07
用途: 自動車&バイクでの荷物固定

自転車での使用のみであれば十分だと思います。
バイクでの使用ではもう少しゴムが太く、フックが大きい方がいいですね。
特にフックはキャリア自体が太いのでフック掛けの部分でしか引っ掛けられない。
細いキャリアならいいですが、しっかりした作りのキャリアだとキャリア本体に引っ掛けられない。

対象商品 : 37068367
2022-06-22
用途: 機械メンテナンス、修理

道具を台車に乗せて移動する際に落下防止用に購入。フックが工具を使っても曲がらないぐらいに堅くて良い。
台車が長方形なので二本の長さが違う物があれば良いと思います。

対象商品 : 37068342
2021-05-14
用途: 自転車乗車時の荷物を固定
製造業

自身が乗っているロードバイクは通勤用
ですが夏場は背中が汗だくになりハンドル周りに
取り付けて快適に通勤したく購入しました
まさに理想通り これさえあればなんとかなります
今まで散々苦労してブラケットなどをそれこそ
買いあさり試しましたがこれが最高唯一無二の存在となりました
久しぶりに思い通りの効果を得る事ができ大変満足しております

3が参考にしています
対象商品 : 37068367
2020-11-08
用途: ミニバンの天井に

ミニバンの天井付近の手掛に引っ掛けて平たいものを収納するときに使います。重いものはだめですが、アルミの脚立くらいのものならギリギリぶら下げられます。

対象商品 : 37068342
2019-08-27
用途: 自転車の荷台荷物の固定
卸売・小売業

非常に使いやすいと思うのですが、もう少し強度があればいいと感じます。また、色のバリエーションが何種類かあるとうれしいですね。

対象商品 : 37068367
2019-04-03
用途: ちょい乗り買い物に重宝してます。
その他業種

急な買い物時にとても重宝してます。サッと出して被せるだけですから。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする