菊地シート
伸びルンバンド 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
37068385
品番
NOB3069BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
長尺タイプなので必要な長さにカットして使用できます。
伸縮性が2~4倍近くあります。
荷、結束品に溶けてくっつく事はありません。
薄くて丈夫。結束品を重ねてもガタつきません。
切り幅(mm)
30
折径(mm)
69000
厚さ(mm)
0.4
色
黒
トラスコ品番
354-8066
質量(kg)
1