ユタカメイク
NEOエコロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
37068464
品番
M-149-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
PP廃材を100%使用したリサイクル品です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
PPロープ
モノタロウ
¥
299
¥
329
税込
用途
一般荷造り、結束。
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
80
材質
再生ポリプロピレン(PP)
色
ホワイト
質量(g)
250
トラスコ品番
342-0922
エコマーク認定
認定
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
5118020
再生材使用
使用