曜日別特売
DIA-CORD D-9 ポリエステル繊維製結束コード ダイヤコード 司化成 37068543

ポリエステル繊維製結束コード ダイヤコード

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻幅(mm)9長さ(m)500注文コード37068543品番DIA-CORD D-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

伸度が低く結束後緩まないので、反発の大きな結束物の容積増加がありません。
手で結束ができ、ソフトな感触で作業者の手を痛めません。

用途
圧縮減容梱包後の反発が大きい梱包物の結束。
重量物の結束。
幅(mm)9長さ(m)500材質PET紐巻種類外取りトラスコ品番342-5614質量(g)2400RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37068543
2020-07-20
用途: 機械で圧縮したものの結束に使用
製造業

丈夫で伸びないので圧縮したものの結束には最適、長さもあるので取り換えか少なく重宝しています。

対象商品 : 37068543
2015-04-13
用途: 自動圧縮機で使用してます。
株式会社新和商会

自動圧縮機で使っていますが、メーカーがツカサで直接この結束テープが購入出来ず対応出来るコード番号を教えてもらい探しましたが見つからず…また購入した物が違っていたり…と困っていた所 モノタロウさんで扱っていたので助かりました。
急な注文でも翌日には届くので助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする