曜日別特売
M-155-7 荷造り紐 紙ヒモ ユタカメイク 37068561

M-155-7 荷造り紐 紙ヒモ ユタカメイク 37068561
M-155-7 荷造り紐 紙ヒモ ユタカメイク 37068561

荷造り紐 紙ヒモ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
クラフト
内容量1巻注文コード37068561品番M-155-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

紙製の荷造り・結束紐。
新聞紙回収用の紐に最適。
古紙回収と一緒に再生できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
太さ(Φmm)2長さ(m)100材質クラフト質量(g)200トラスコ品番342-0787RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37068561
2020-03-28
用途: 新聞紙や段ボールの廃棄の縛り

普通に使えて、安いです。またリピート注文したいと思います。

対象商品 : 37068586
2019-01-20
用途: ダンボール、古新聞廃棄用として
建設業・工事業

今までビニール紐で結いたましたが、処理しやすいように紙紐にしました。縛る時滑らなくて、きつく結べ、助かりました。

対象商品 : 37068561
2018-12-18
用途: 書類のとじ作業
産経新聞竹の塚販売店

商品は問題ありませんが、この値段で宅配便でお届け。大丈夫ですか?

対象商品 : 37068561
2016-10-16
用途: 廃品回収

新聞紙や段ボールをまとめて縛るのに使用しています。
強く縛っても切れないので良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 37068586
2016-03-31
用途: 廃棄段ボールの纏め
その他業種

紐の端がすぐわかって取り出しやすいです。
紐も丈夫でまとめ作業が楽に出来ます。耐久性はわかりませんが、よい商品だと思います。

対象商品 : 37068561
2014-01-17
用途: ビニール袋の口を結ぶ

今までコーナンで買ってたのですが、紐が硬くよれがきつくてとても使いにくかったのですが、この紙紐を使うようになって作業が楽になりました。
価格がもうすこし下がればよいのですが。

対象商品 : 37068561
2014-03-17
用途: リサイクルに出す新聞紙&ダンボールの梱包

強く結べます。以前購入した白いタイプの紙紐はちょっと強く引っ張るとぶちぶち切れましたが此れは大丈夫の様です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする