曜日別特売
MPCM 園芸用麻入紐 石本マオラン 37068647

MPCM 園芸用麻入紐 石本マオラン 37068647
MPCM 園芸用麻入紐 石本マオラン 37068647

園芸用麻入紐

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード37068647品番MPCM
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

天然資材(麻+再生紙)を使用しています。

用途園芸用結束ひも。質量(g)340太さ(Φmm)3長さ(m)100材質麻+再生紙トラスコ品番001-9321
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37068647
2022-11-25
用途: トマトやなすの誘引に使いました。
農・林・水産業

従来の麻紐は、切れやすかったのが、雨に濡れても切れにくいし、丈夫で使いやすいです、又太い分野菜の枝に食い込む事が無くなりました。

対象商品 : 37068647
2022-08-04
用途: 家庭菜園の枝の誘引
サービス業

結構しっかりしていて、使いやすい
思ったより丈夫で良かった

対象商品 : 37068647
2020-08-16
用途: 家庭菜園用
田代雅子建設業・工事業

自然素材なので土と同化すると思うので、安心して使えます。

対象商品 : 37068647
2015-01-14
用途: 野菜用の支柱間

園芸用とあったので,麻ひもをイメージして購入しましたが,どちらかというと紙ひもでした.補強のために麻が混入されているのでしょうが,支柱の間にピンと張ってしばらくするとダレダレにゆるんでしまいます.「園芸用紙紐」と理解すべきでしょう.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする