曜日別特売
GGS25-75 ダブルジーステン ムラテックKDS 37068814

GGS25-75 ダブルジーステン ムラテックKDS 37068814
GGS25-75 ダブルジーステン ムラテックKDS 37068814
GGS25-75 ダブルジーステン ムラテックKDS 37068814

ダブルジーステン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個テープ長さ(m)7.5注文コード37068814品番GGS25-75
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

爪を守るフックプロテクター付です。
握りやすく不意の落下にも対象物や爪を傷つけないプロテクトケースです。サビに強く耐水性に優れたステンレスバネ
水周り作業に最適なステンレステープ・ステンレスばねです。

種類ロック付テープ長さ(m)7.5テープ幅(mm)25材質(テープ)ステンレス目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ダブルブレーキ、両面目盛材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)ステンレス表面処理(テープ)シリカ+ステンレス質量(g)460水平保持(m)2.2トラスコ品番352-7565
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88970147
2017-02-15
用途: エクステリア商品の組み立て
ex Craft Fuji

こちらのメーカーのコンベックスは初めて使いましたが、メモリテープのすべりがあまり良くなかったです

対象商品 : 88970147
2016-05-30
用途: 測定
個人のお客様

雨の日にも使うのでステンレス製を使っています。濡れても洗って使っていますが長持ちしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする