曜日別特売
SL-50N アルミレベル標準PRO ムラテックKDS 37069112

アルミレベル標準PRO

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(mm)500
内容量1本注文コード37069112品番SL-50N
参考基準価格(税別)¥4,750販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付です。
スタビラ社独自の気泡管完全固定方式のため、狂いにくい構造です。(ドイツ特許取得)
高精度、プロ仕様のアルミレベルです。

用途傾き測定に。呼び寸法(mm)500精度±0.5mm/m感度10mm/m(0.57°)トラスコ品番352-8103長さ(mm)500厚さ(mm)21高さ(mm)50材質(本体)アルミ質量(g)290マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37068997
2022-12-13
用途: 土木
憂心興業建設業・工事業

この水平器が見やすくて、使い勝手いいです。
JAPAN

対象商品 : 37069015
2022-10-21
用途: 手摺り工事
川瀬工業建設業・工事業

ドイツ企画の安心感とメンテフリーは最高です。こう言う工具は、信頼が大切ですね。是非お勧めしたい工具です。

対象商品 : 37069051
2021-04-04
用途: リフォーム工事に

モノタロウブランドの水平器を買ってみましたが、あまりにも精度が悪かったので、こちらを買ってみました。他のレビューにもあるとおり精度良く満足しています。★

5が参考にしています
対象商品 : 37069094
2022-01-28
用途: 石材の据付作業時
建設業・工事業

いつも使っているものなので大変満足しています。
迅速な対応ありがたいです。

対象商品 : 37069094
2021-06-11
用途: 二次製品 据付時
葵 建設

そこらへんの水平器比べ 狂いが少なく 長く愛用出来ます。

対象商品 : 37069137
2021-03-06
用途: 水平の測定
建設業・工事業

長い水平器は大概45°の表示もマグネットも邪魔になるので、この水平器はシンプルで耐衝撃で安価なので満足です。

対象商品 : 37069015
2021-01-03
用途: 丁張掛け、構造物据え付け
株式会社カイシン建設業・工事業

大型集水桝の据え付け作業や、丁張掛けの際に使用してます。
価格が安いのでコストパフォーマンスはかなり優れていますね。

対象商品 : 37069033
2020-10-16
用途: 設置作品の水平垂直だし

コスパに優れていて、ゲージが見やすい。必要十分な性能です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする