- エコアクリルBシンナー 東洋石油化学 37069357

エコアクリルBシンナー

(2件のレビュー)
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1缶(16L)注文コード37069357品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

【非有機溶剤タイプ】【人体に対する有害性や環境負荷を考慮】アクリル樹脂塗料に特化し、各種法規制に対応しているエコシンナーです。引火点を高くし安全性向上にも配慮した商品です。管理濃度が気になるリスクアセスメント対策や作業環境改善活動に最適です。

用途塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄成分アクリル樹脂系危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当危険物の性状非水溶性
注意
※火気厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-10
用途: 樹脂部品の軟化
製造業

樹脂部品のシンナー漬けに使用します。
シンナー漬けが止めれないため、考えうる限り安全な製品として候補に挙がり使用しています。臭いは強め

対象商品 : 37069357
2020-02-28
用途: 代替シンナー

有害なシンナーが使用できない環境ですので、エコシンナーは有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする