P-HG4 Qジョイント(マイルドホースプラグ) 千代田精機 37069654

 

P-HG4 Qジョイント(マイルドホースプラグ) 千代田精機 37069654
P-HG4 Qジョイント(マイルドホースプラグ) 千代田精機 37069654

Qジョイント(マイルドホースプラグ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード37069654品番P-HG4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥920
用途マイルドホース用質量(g)16最高使用圧力1MPa耐圧力(MPa)3接続サイズ(mm)Φ5適合流体ガス接続径Φ5mm仕様日東ミニカプラトラスコ品番354-9259主な用途ホース中間用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37069654P-HG448681246P-HG4P-HG4 Qジョイント ガス用 ホースプラグ 千代田精機 48681246Qジョイント ガス用 ホースプラグ千代田精機1個
599
税込659
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37069654
2018-05-01
用途: ガス切断作業時
金久保興業建設業・工事業

商品自体は良いですが、もう少し安くなるといいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする