曜日別特売
CW-M-W 中型両用器(アセチレン用) ヤマト産業 37070004

中型両用器(アセチレン用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード37070004品番CW-M-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,000

本体の前部のサオを取り替えるだけで切断・溶接作業が容易にできます。

用途ガス切断およびガス溶接。型式中型(関西式)切断能力(mm)1~30溶接能力(mm)2~6適合(切断用)1・2・3、(溶接用)200~500(7本付)トラスコ品番354-4524質量(kg)1.2使用ガスアセチレン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37070004CW-M-W60971557YTWC-M-FCW-M-W 中型切断・溶接両用器(AC)火口付 ヤマト産業 60971557中型切断・溶接両用器(AC)火口付ヤマト産業1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする