曜日別特売

中型両用器(アセチレン用)

中型両用器(アセチレン用) - ヤマト産業

本体の前部のサオを取り替えるだけで切断・溶接作業が容易にできます。

用途ガス切断およびガス溶接。切断能力(mm)1~30溶接能力(mm)2~6適合(切断用)1・2・3、(溶接用)200~500(7本付)質量(kg)1.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37070022CW-M-E中型(関東式)
38,000
取扱い終了
代替品有
37070004CW-M-W中型(関西式)
38,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37070022CW-M-E60971557YTWC-M-FCW-M-E 中型切断・溶接両用器(AC)火口付 ヤマト産業 60971557中型切断・溶接両用器(AC)火口付ヤマト産業1個
26,980
税込29,678
品番が変更になりました
37070004CW-M-W60971557YTWC-M-FCW-M-W 中型切断・溶接両用器(AC)火口付 ヤマト産業 60971557中型切断・溶接両用器(AC)火口付ヤマト産業1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする