YS-PP-6 スパッタシート プレミアムプラチナ 吉野 37070126

スパッタシート プレミアムプラチナ

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚
種別6号
内容量1枚注文コード37070126品番YS-PP-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,800

A種より厳しい条件のメーカー実施試験(鋼板厚2倍以上、酸素圧力3倍以上)にも耐えた、A種を超えたプレミアムなスパッタシートです。
引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。(ノンアスベスト・ノンガラス)

用途
溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート。
種別6号ハトメ数20ハトメピッチ(mm)(短)470、(長)480質量(kg)5.4仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験 適合試験番号CO090006号トラスコ品番351-7489幅(mm)1920厚さ(mm)約1.2タイプA種合格品長さ(m)2.92JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37070101
2018-07-07
用途: レール切断時
株式会社大軌

レール切断時の火花を完全に、防護出来て、使用しやすい。

対象商品 : 37070092
2018-04-02
用途: 溶接の火花受け

良いです。特に何の問題もありません。。。。。。。。

対象商品 : 37070092
2017-11-27
用途: 溶接作業
ノセ工芸

使いやすくて良かったゴワゴワしてる感じでしたけど、まったく関係なくそばで溶接しても大丈夫でした

1が参考にしています
対象商品 : 37070092
2016-02-09
用途: 溶接時のアスファルト舗装養生

スパッタシートとしては良い商品であった。
かなり満足した。
溶接棒にてアーク溶接時に使用したが、問題なかった。
また次回も購入予定。

1が参考にしています
対象商品 : 37070092
2014-10-21
用途: グラインダーや溶接の火受けなど

以前使用していたものよりずっと丈夫で、火花を受けても焼け穴が空かないのでよかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする