曜日別特売
PX20.4 ペイントマーカー中字 uni(三菱鉛筆) 37070135

PX20.4 ペイントマーカー中字 uni(三菱鉛筆) 37070135
PX20.4 ペイントマーカー中字 uni(三菱鉛筆) 37070135
PX20.4 ペイントマーカー中字 uni(三菱鉛筆) 37070135
PX20.4 ペイントマーカー中字 uni(三菱鉛筆) 37070135
PX20.4 ペイントマーカー中字 uni(三菱鉛筆) 37070135

ペイントマーカー中字

(121件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
インク色
内容量1本注文コード37070135品番PX20.4
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

黒の上でも鮮やか発色。
金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。

インク色線の太さ中字トラスコ品番352-7671質量(g)21.8タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)2.2~2.8インク不透明油性材質(ペン芯)スライパー(アクリル)入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)15.1×141.8商品タイプ使い切り本体
注意
※塩化ビニール、発泡スチロールにはご使用いただけません。

商品説明動画

PX 20インクの出し方 1
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:121
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-03
用途: マーキング
製造業

インクがカスレることもなく、仕上がりがきれいですっきりしている。文字、マーキングが消えることもなく、使い勝手はとっても良い。

対象商品 : 08213877
2025-08-22
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

金属なので使っていると潰れたり変形するのが…
インクは比較的乾くのが早く印をつけるのに使ってますが、消えなくていい。

2025-05-27
用途: ボルトの締付済みのマーキング

油性で色が濃く乾燥が速いので毎回これを使っています。

対象商品 : 87097692
2025-04-11
用途: ボルトナットの緩み監視に
自動車・二輪車・自転車関連業

以前購入した別メーカーは何回も重ねてマーキングしないと見えずらかったのですがこの商品は発色が良く一回のマーキングで良く見えます。キャップもキッチリ閉まり開ける時も染料が噛んで開きづらくなる事もありません。

1が参考にしています
2024-11-13
用途: 車のボディ等に書いて在庫管理に使用
中山通商有限会社自動車・二輪車・自転車関連業

ペンキペンよりコスパが良いので使用してます。油性で雨にも強く、車に直接書いてますが書きやすい。色もいろいろあるのでありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 08213843
2024-08-14
用途: プラスチック等に記入するため
パイオニアクリーンサービス自動車・二輪車・自転車関連業

溶剤を入れたボトルに区別するために、溶剤の名前を記入している。
マジックはすぐに消えてしまうので、ペイントマーカーは重宝している。

対象商品 : 08213843
2024-06-28
用途: バイクメインテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのホイール、フレームについた傷の修正に使用。他のメーカーと比較して錆びにくいです。また、使いやすいです。

対象商品 : 09248671
2024-03-29
用途: 金属に文字を書く
ユニオプト株式会社製造業

インクの持続性、ペン先の耐久性は良好で長年愛用している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする