曜日別特売
BFBR ビックフット用 ブリストルローラー(2本入り) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 37070302

ビックフット用 ブリストルローラー(2本入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(2本)注文コード37070302品番BFBR
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ビックフット専用ローラーです。
短毛ローラーで表面を滑らかにしたい時に最適です。

毛丈(mm)3~5(短毛タイプ)トラスコ品番351-9848質量(g)75(1本)種類ローラーローラーサイズ(mm)230主な用途ビックフット用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする