用途一般クリーンルーム、製造機械のメンテナンスなど。
色白サイズ(cm)24.5足幅3Eトラスコ品番295-0391形状ローカット質量(g)860種類静電セーフティーシューズ規格ISO Class5~6(Fed/STD クラス 100~1000)相当、S種(JIS T 8101)相当材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)ポリ塩化ビニール(PVC)電気抵抗値1.0×105~8Ω標準質量(g/片足)440(26.0cm)機能静電気防止JIS規格JIS T 8101 S種相当材質(先芯)鋼鉄アズワン品番64-6312-92甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー