V6100BK-26.5 耐滑先芯入りスニーカー 日進ゴム 37073714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V6100BK-26.5 耐滑先芯入りスニーカー 日進ゴム 37073714
V6100BK-26.5 耐滑先芯入りスニーカー 日進ゴム 37073714

耐滑先芯入りスニーカー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード37073714品番V6100BK-26.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

耐油底で耐滑性に優れています。
抗菌・防臭加工を施しています。
クッション性が良く疲れにくくなっています。

用途
工場内(油で滑りやすい)の作業。
倉庫作業。
ビルメンテナンス業。
物流の運転手。
サイズ(cm)26.5足幅3Eブラック機能耐油性底ゴム、抗菌、防臭仕様JIS S級相当鋼製先芯、耐油性底ゴムトラスコ品番326-6761形状ローカット質量(g)840種類セーフティーシューズ規格JIS S級相当鋼製先芯材質(アッパー)合皮/皮材質(ソール)合成ゴム1層材質(先芯)鋼製耐圧迫性荷重(kN)10甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37073671
2015-11-02
用途: 軽作業、仕事中は常に履いている
有限会社アスコ通信特機

とにかく丈夫です。
靴底は滑りにくく、瓦の上でも大丈夫でした。
ただし溝が浅いせいか、埃とか砂の多い瓦はスニーカーとあまり変わらない。
長く履くほど足になじんでくるようです。
難は、表面が汚れが付きやすい。

対象商品 : 37073671
2015-03-22
用途: 軽作業、荷物の積み下ろし積み込みなど、
有限会社アスコ通信特機

少し重いが足を鍛えるつもりで履いています。外側は耐久性がありますが、少しでこぼこしているので汚れが付きやすいです。月に一度は洗っていますが、底の接合部のはがれは全く無く丈夫です。又水たまりを歩いても水の侵入はありませんでした。瓦の上も滑りにくいです。ただ一つ、かかとの内張りが破れてしまいましたが、脱いだり履いたりが多いので仕方ないでしょうね。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする