用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管呼び径(A)15呼び径(B)1/2外径(mm)80ボルト穴径(Φmm)12ボルト穴数4呼び圧力5K仕様JIS B2220規格品トラスコ品番175-6273材質SUS F304形状閉止フランジ厚さ(mm)9質量(kg)0.32種類ステンレス製管フランジ取付ボルトの呼びM10外径(Φmm)80厚さt(mm)9JIS規格JIS B2220規格品ボルト穴中心径(C)(Φmm)60寸法C(Φmm)60ボルト穴径h(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応