※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
フランジPL型SS400
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
100
100
15
20
25
32
40
50
65
80
呼び径(B)
4
1
1-1/2
1-1/4
1/2
2
2-1/2
3
3/4
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37077354
品番
10SOP-F-100A
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
用途
緩やかな条件の配管に。
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
外径(mm)
210
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
8
トラスコ品番
160-6662
材質
SS400
形状
フランジ
厚さ(mm)
18
質量(kg)
3.1
種類
溶接継手
呼び径
100A(4B)
使用圧力
10K
内径(mm)
115.4
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材