※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
フランジPL型SS400
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
25
100
15
20
25
32
40
50
65
80
呼び径(B)
1
1
1-1/2
1-1/4
1/2
2
2-1/2
3
3/4
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37077415
品番
10SOP-F-25A
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
用途
緩やかな条件の配管に。
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
外径(mm)
125
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
4
トラスコ品番
160-6603
材質
SS400
形状
フランジ
厚さ(mm)
14
質量(kg)
1.12
種類
溶接継手
呼び径
25A(1B)
使用圧力
10K
内径(mm)
34.5
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材