5SOP-F80A フランジPL型SS400 イシグロ 37077695

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジPL型SS400

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)3
内容量1個注文コード37077695品番5SOP-F80A
参考基準価格(税別)¥2,230販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
用途緩やかな条件の配管に。呼び径(A)80呼び径(B)3外径(mm)180ボルト穴径(Φmm)19ボルト穴数4トラスコ品番160-6565材質SS400形状フランジ厚さ(mm)14質量(kg)1.97種類溶接継手呼び径80A(3B)使用圧力5K内径(mm)90.0呼び圧力5K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする