曜日別特売
9003PL-8A1000 ナフロン(R) プライアブルチューブ ニチアス 37078632

ナフロン(R) プライアブルチューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)9
内径(Φmm)8
内径×外径(Φmm)8×9
全長(m)1
内容量1個注文コード37078632品番9003PL-8A1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、低摩擦、非粘着性に優れています。流体の圧損が少なく、チューブ内壁への流体付着が起こりにくいチューブです。
フッ素樹脂PTFEチューブにスパイラル状の溝をつけたものです。

用途
狭いスペースでの取り回しが容易にできます。
材質ナフロン(R)全長(m)1トラスコ品番730-9490質量(g)44内径(Φmm)8使用圧力(MPa)0.5半透明(有色含む)使用温度範囲0~200℃内径×外径(Φmm)8×9外径(Φmm)9呼び径(A)8適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする