9003BT-36 ナフロン(R)PTFEベンダブルチュ ニチアス 37078736

ナフロン(R)PTFEベンダブルチュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径(Φmm)6
内径(Φmm)3
内径×外径(Φmm)3×6
内容量1個注文コード37078736品番9003BT-36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

柔軟性・透明性に優れています。曲げやすく座屈することがないため、狭いスペースの配管用に適しています。

用途通常のチューブでは対応できない曲がった配管も可能です。材質ナフロン(R)全長(m)10トラスコ品番730-9392半透明(有色含む)質量(g)470内径(Φmm)3使用温度範囲0~260℃使用圧力(MPa)3.6内径×外径(Φmm)3×6外径(Φmm)6適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする