曜日別特売
NK190-10-500 フレキシブルメタルホース(ユニオン・ニップル型) 南国フレキ工業 37079761

NK190-10-500 フレキシブルメタルホース(ユニオン・ニップル型) 南国フレキ工業 37079761
NK190-10-500 フレキシブルメタルホース(ユニオン・ニップル型) 南国フレキ工業 37079761

フレキシブルメタルホース(ユニオン・ニップル型)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)10
全長(mm)500
内容量1本注文コード37079761品番NK190-10-500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。

用途芯ズレ吸収等の一般配管用。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB呼び径(A)10トラスコ品番218-4303全長(mm)500質量(kg)0.4呼び径(B)3/8使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37079804
2024-06-02
用途: 最近入手したエアーコンプレッサーとエアードライヤーの接続
自動車・二輪車・自転車関連業

造りがとてもしっかりしていて、安心して使用できそうです。

対象商品 : 37079786
2023-06-10
用途: 地下水、吸い上げポンプ設置
農・林・水産業

地下水、打込み鋼管と吸い上げポンプの間にフレキシブメタルホース(方ニップル、方ユニオン)を使用、両ニッルを使用するより、工程、部材の削減になり非常に良い、ポンプと鋼管の取付けに必要、地震対策も兼用になる。

2が参考にしています
対象商品 : 37079743
2016-10-14
用途: エアー配管
有限会社平山加工

コンプレッサーから鉄管に接続です。ニップル付きですのでコスト安でしかも丈夫そうです。

対象商品 : 37080005
2017-08-21
用途: 石油系溶剤の接続
有限会社京富商会

以前蒸気使用で、再度外して組み付けるとユニオンから洩れて再使用が出来ませんでした。ニップル・ニップル型は有りませんか?とお尋ねしたらNFKメタルタッチ無溶接式フレキと回答が有りました。意味が解ってないなと思い直接南国フレキに問い合わせると、その型はNK-1500と言われました。取り扱ってくれるでしょうか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
担当部署まで報告させて頂き、今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 37079804
2016-09-29
用途: エアーの配管
セイコーテック自動車・二輪車・自転車関連業

フレキシブルなラインの配管に使ったが、これは圧力的にも見栄えもすぐれた結果が得られた

1が参考にしています
対象商品 : 37079786
2016-04-11
用途: 灯油タンクと配管の間の継手
有限会社一楽サービス業

何時も使うフレキシブルメタルホースは両ユニオンでしたからニップルを倹約出来るし締め付け箇所が減るので良いです

対象商品 : 37079804
2017-06-30
用途: 蒸気配管
有限会社京富商会

装着して、メンテナンスでユニオンを外し再度ユニオン閉めて使用すると、洩れることがある。ユニオン側の溶接が洩れるみたいです。
※要望として、両側ニップル型を販売して欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 37079926
2015-04-07
用途: 配管接続
株式会社KIC

防錆の加工を良いものにして下さい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする