曜日別特売
7091 JISストレート形止水栓13 カクダイ 37080967

JISストレート形止水栓13

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード37080967品番7091
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
呼び径(mm)13(R1/2)仕様JIS B2061規格品、固定コマ仕様、洗面台(器)や流し台やロータンク用の止水栓トラスコ品番226-6814質量(g)830寸法(奥行D×高さH)(mm)60×678
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする