13PGM-1 SPジョイント(オネジ) TBC(タブチ) 37081362

 

13PGM-1 SPジョイント(オネジ) TBC(タブチ) 37081362
13PGM-1 SPジョイント(オネジ) TBC(タブチ) 37081362
13PGM-1 SPジョイント(オネジ) TBC(タブチ) 37081362
13PGM-1 SPジョイント(オネジ) TBC(タブチ) 37081362
13PGM-1 SPジョイント(オネジ) TBC(タブチ) 37081362
13PGM-1 SPジョイント(オネジ) TBC(タブチ) 37081362

SPジョイント(オネジ)

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(mm)13
内容量1個注文コード37081362品番13PGM-1
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,199
販売価格(税別)
1,090

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。

用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。呼び径(mm)13最高使用圧力(MPa)0.75仕様日本水道協会・JWWA B116規格品トラスコ品番282-2661材質青銅鋳物形状ブッシング質量(g)133種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L(mm)39.5使用流体水道水接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-04
用途: 水道パイプの接続
その他業種

初めて使うので心配していましたが、がっちり閉まりました。

1が参考にしています
2025-03-05
用途: ハウス潅水に

以前使用していた物からの施工のやり直し(短くするため)

1が参考にしています
2025-03-05
用途: ハウス潅水に

以前使用していた物からの施工のやり直し(短くするため)

対象商品 : 37081387
2023-07-13
用途: 不凍栓接手
有限会社浅野鋼鈑リース

このメーカ数回使っており問題なく大変良い商品だと思います。

2023-03-31
用途: 2層ポリ管たホースニップルな接続用

いつも使っていますがポリ管の接続には欠かせません。簡単に確実に接続できます

2021-05-24
用途: 温水器用ポリエチレン管接続用
農・林・水産業

物はとても良かったが、ポリエチレンホース側の寸法が全くわからなかった。タブチのHPにJWWA B 116と書いてあり、それをさらに調べて13という物で良さそうとわかり、購入し接続できた。もう少しホースの内径と外径の寸法が書いてあるとわかりやすいと思う。

10が参考にしています
対象商品 : 37081362
2021-04-26
用途: 漏水修復作業

コアの打ち込みに少し力が必要ですが、締め付けは簡単で漏れもなくリピート購入しています。

対象商品 : 37081405
2021-06-10
用途: ポリパイ接続
有限会社 はまゆう園

商品は、いいです。
 あとは、メーカーさんもう少し、価格下げて欲しいでする

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする