曜日別特売
25PT-1 SPジョイント(チーズ) TBC(タブチ) 37081502

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25PT-1 SPジョイント(チーズ) TBC(タブチ) 37081502
25PT-1 SPジョイント(チーズ) TBC(タブチ) 37081502

SPジョイント(チーズ)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(mm)25
内容量1個注文コード37081502品番25PT-1
参考基準価格(税別)¥10,230販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。

用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。呼び径(mm)25最高使用圧力(MPa)0.75仕様日本水道協会・JWWA B116規格品トラスコ品番282-3381材質青銅鋳物形状ティー質量(g)863種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35寸法L(mm)99呼び径(B)1使用流体水道水寸法A2(mm)49.5適合管ポリエチレン管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37081484
2022-01-18
用途: 日常使用

扱う時は軍手使いましょう!
内側にバリが出ていて手を切った・・

2が参考にしています
対象商品 : 37087574
2021-08-30
用途: 凍結しても破裂しない露出配管
社会福祉法人新居浜愛育会医療・福祉・介護関連業

配管接続が簡単で失敗しにくいので満足でした。また利用したいです。

2が参考にしています
対象商品 : 37081484
2018-11-30
用途: 水道の分岐
農・林・水産業

簡単で大満足
方向も、調節ができ失敗がなく素人でも施工できる。

1が参考にしています
対象商品 : 37081484
2018-09-11
用途: 畑の水やり
農・林・水産業

畑の水やり用、二層管パイプの分岐で購入。取り扱い容易で良い商品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 37081484
2017-06-23
用途: 散水用の配管に使用
学校法人渡辺学園教育・研究機関

既設の配管から散水用に取り出すために使用しました。特に気になる点もなく設置ができました。発送が早く、助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 37081484
2015-10-06
用途: 水道管からニップル付き散水栓の中間接続に使用。

接続が容易で漏れもなく非常に使いやすい。

2が参考にしています
対象商品 : 37081484
2014-04-29
用途: 簡易水道工事
自動車・二輪車・自転車関連業

見つけていました。御社に有ってよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする