日栄インテック
TBワイヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
334-8571
334-8555
334-8563
334-8571
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
37081843
品番
N-0200303025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
吊りボルト施工(吊り・振れ止め)に比べ、角度や長さの調整が容易に行える、施工性に優れた吊りシステム用ワイヤです。
用途
インサートや後打ちアンカーなどの吊り下ろしワイヤ。
許容荷重(N)
196
長さ(mm)
2500
径(Φmm)
1.5
質量(g/本)
80.0
質量(g)
160
トラスコ品番
334-8571