理研オプテック
レーザー保護メガネ RSX-2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
適合波長(nm)
860-1100
800-1800
860-1100
5300-10600
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37081965
品番
RSX-2-YG-EP
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
目をしっかり包む安心のアイカップ型フレーム。
形状
二眼型
仕様
アイカップタイプ
トラスコ品番
353-8583
質量(g)
29
レンズ色
グリーン
レンズの呼称
YAG
光学濃度(OD)
6
適合波長(nm)
860-1100
適合レーザーの種類
Nd-YAG, ファイバーレーザー, YVO4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
153×41×161
フレーム色
シルバー
材質(フレーム)
プラスチック
可視光線透過率(%)
64
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※レーザーの種類(使用波長)をご確認ください。