曜日別特売
25CVU-HIW ガイド付CVユニオンセットHIW TBC(タブチ) 37082911

ガイド付CVユニオンセットHIW

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径25
内容量1個注文コード37082911品番25CVU-HIW
参考基準価格(税別)¥6,780販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
用途水道用塩ビ管用継手。呼び径(mm)25最高使用圧力(MPa)0.75仕様日本水道協会認証登録品トラスコ品番282-2971材質青銅鋳物形状ユニオン質量(g)505流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L(mm)149呼び径25使用流体水道水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37082875
2023-03-02
用途: 水道用塩ビ管のつなぎ
株式会社LaLaLaサービス業

水道メーターから塩ビ管のつなぎとして、簡単に施工できました。お勧めです。

2020-04-19
用途: 水道工事
農・林・水産業

表示されているエラスジョイントの写真が異なるように思います。

対象商品 : 37082875
2018-05-05
用途: 太陽熱温水器 給水管接続
その他業種

工事しやすく給水が漏水の心配もなくすべて満足のいく商品でした。   商品発送も迅速でした。ありがとうございました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする