曜日別特売
1451 布帽子用ライナー バンピーノ 谷沢製作所 37083243

 

1451 布帽子用ライナー バンピーノ 谷沢製作所 37083243
1451 布帽子用ライナー バンピーノ 谷沢製作所 37083243

布帽子用ライナー バンピーノ

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード37083243品番1451
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

お手持ちの帽子とセットで使う布帽子用専用ライナー。

用途軽作業における頭部の安全確保。ホワイト材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番399-3914サイズフリー質量(g)80幅×長さ(mm)174×198
注意
※国家検定規格品を使用すべき環境では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29532075
2026-02-16
用途: 作業用ヘルメット代わりに
株式会社太陽流通サービス運輸・通信業

毎日愛用してます。
ドライバーさんの所有物で、軽量で頭をカバーできるプラ心の帽子タイプのヘルメットを持ってたので、色々使い勝手良いとの事だったので、参考にして購入しました。
トラックに潜る際良く頭をぶつけて、軽い傷が出来ることが多かったのですが、怪我防止になって役立っております。
帽子のチェンジもできるので、夏場には薄手のメッシュにしても良いのかも?と帽子の選択肢が増えて良いです!

2025-12-24
用途: 出張時の軽作業に使用
ミヤザキテック製造業

ヘルメットが妨げになるような狭所作業でも役立ち、
不意の頭部衝撃に対しても十分効果あり。

2025-04-23
用途: 自分の身を守る為に
製造業

ちょっとした作業、現場の下見など
ヘルメットないときに頭をぶつけて
ヒヤリ・ハット
私は、硬膜下血腫で命を取られそうになったこともあり
このヘルメットライナーは必需品です。

1が参考にしています
2025-06-23
用途: 軽のヘルメット

キャップの中に入れて軽度のヘルメットになり 室内 野外問わず頭を守れるので ずっと使用しています

対象商品 : 37083243
2023-09-25
用途: 自転車乗るときに

普段被ってる帽子を 自転車通勤時のなんちゃってヘル●ットに改良するのに
購入しました。透明感のある白なので 帽子の色合いに影響せず 良い買い物でした!

1が参考にしています
対象商品 : 37083243
2023-01-04
用途: 農作業時
製造業

糖度良い大きさで帽子にフィットしました。
顎ひもが付けられる工夫があれば良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 37083243
2021-11-14
用途: 家庭内清掃用
その他業種

どんな 帽子にもうまく適合して軽く 装着後の見栄えも
良く 素晴らしアイデア商品です。

対象商品 : 37083243
2019-09-14
用途: 簡易作業時の保護用

ヘルメットが必須ではない場所で、機器の蓋の下に潜り込む際や、
軽天のボルトなどから頭部をガードします。
実際、この上に被った帽子が破れていた、などがあるので、
確実に頭部を守ってくれています。
丸洗いも出来ますので、いつも清潔に使えます。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする