曜日別特売

ヘルメット取付式送風機

ヘルメット取付式送風機 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット取付式送風機 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット取付式送風機 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット取付式送風機 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット取付式送風機 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット取付式送風機 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット取付式送風機 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット取付式送風機 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

帽体内部へパワフル送風。
風量は「強・弱・リズム」の3段階調整が可能。
専用バッテリーパックまたは乾電池によるハイブリッド電源。
可動式構造で、ヘッドライトのバッテリースペースを確保。
あらゆる作業用ヘルメットに取付可能。

用途熱中症対策。風量(L/min)【強】600【弱】450内容量1台
注意
※電気用保護帽であっても送風機を取り付けると電気用保護具として使用できません。
※本製品は防水仕様ではありません。雨天や水のかかる場所で使用しないでください。
※髪が巻きこまれないようにファンを近づけすぎないでください。
※外部から強い圧力・衝撃を与えないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
連続動作時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71339777NO.7707 WindyV本体、バッテリーパック【強】8時間 / 【弱】14時間 / 【リズム】10時間
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
71339786NO.7708 WindyV本体のみ【強】6時間 / 【弱】12時間 / 【リズム】8時間
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする