カクダイ
給水管
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
呼び径
13
注文コード
37084047
品番
0710-13×420
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
止水栓用給水管です。
呼び
13
長さ(mm)
420
質量(g)
405
トラスコ品番
226-6920
材質
銅
全長(mm)
420
呼び径
13
アズワン品番
64-9670-85
入数
10/箱、50/梱
ねじサイズ
R1/2
パイプ外径(Φmm)
20.6