※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
アレスフィット(オスロング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
呼び径
10
10
13
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37084223
品番
OT10-ML
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用途
給水給湯樹脂管用継手。
呼び径(mm)
10
仕様
JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品
トラスコ品番
281-9856
形状
ソケット
質量(g)
165
流体
水道水
種類
ワンタッチ管継手
寸法L(mm)
90
呼び径
10
寸法D(mm)
24
適合パイプ
JIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材