OT13-ML アレスフィット(オスロング) TBC(タブチ) 37084241

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OT13-ML アレスフィット(オスロング) TBC(タブチ) 37084241
OT13-ML アレスフィット(オスロング) TBC(タブチ) 37084241
OT13-ML アレスフィット(オスロング) TBC(タブチ) 37084241

アレスフィット(オスロング)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
呼び径13
内容量1個注文コード37084241品番OT13-ML
参考基準価格(税別)¥3,630販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途給水給湯樹脂管用継手。呼び径(mm)13仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品トラスコ品番281-9864形状ソケット質量(g)180流体水道水種類ワンタッチ管継手寸法L(mm)90呼び径13寸法D(mm)28適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする