曜日別特売
HC-13HON5P-60M MAKI 保温材付架橋ポリエチレン管(ピンク) TBC(タブチ) 37085002

保温材付架橋ポリエチレン管(ピンク)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
長さ(m)60
内径(Φmm)12.8
呼び径(A)13A
内容量1巻注文コード37085002品番HC-13HON5P-60M MAKI
参考基準価格(税別)¥63,020販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

保温材付の架橋ポリエチレン管です。
最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。

用途
給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類樹脂管外径(Φmm)28内径(Φmm)12.8長さ(m)60使用温度範囲(℃)0~95質量(kg)6.9仕様JIS K6769規格品トラスコ品番328-1191材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)形状パイプJIS規格JIS K6769呼び径(A)13A保温材厚(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする