曜日別特売
0786 PUライナーアルファ 富士グローブ 37086393

0786 PUライナーアルファ 富士グローブ 37086393
0786 PUライナーアルファ 富士グローブ 37086393
0786 PUライナーアルファ 富士グローブ 37086393

PUライナーアルファ

(38件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
イエロー
内容量1双注文コード37086393品番0786
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。
ぬれてもグリップ力が変わりません。

用途
軽作業用、組立作業。
配線工事。
サイズLイエロー全長(cm)22.0中指長(cm)8.6手のひらまわり(cm)20.0材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン樹脂材質(袖口)パイルゴム(マジック付)仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番334-5017厚さ(mm)0.7質量(g)49入数(双)1袖口仕様マジックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-29
用途: 作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

沢山購入しましたが手の甲と手の平の色分け部分から、継ぎ目から剥がれます。
ここ最近購入した物からの、ような気がします。接続部分の縫い合わせか接着部分がスグ剥がれます! 耐久性無しを実感し早期改善を望みます。

2024-11-13
用途: ドライバーの手袋
製造業

手袋を何を買っていいのか分からないため、なんとなくこちらを購入したところ不満もなく安物より長く使っている印象です。

対象商品 : 39576485
2023-04-17
用途: 配達

軽量だが大きなダンボール箱の製品を運ぶときに、素だと運べない為購入。しっかりグリップしてくれる。

対象商品 : 37086472
2021-10-27
用途: 作業車の運転
農・林・水産業

水にぬれても大丈夫かなと思いましたが、水には支障なかったが、運転時に少しこわばった感じがしました。

対象商品 : 37086472
2021-06-21
用途: 電気工事
池田工業建設業・工事業

手に着けた感じが一番良く細かい指先の作業も手袋をつけたままでも大丈夫

対象商品 : 39576442
2020-10-12
用途: 外での作業一般

装着状態もぴったり、使用感に優れていると感じます。
汚れた際に何度も洗う事も可能で乾きも早く大変便利です。

対象商品 : 37086506
2020-06-25
用途: 農作業
農・林・水産業

砂がついても、濡れても滑らないのでずっと愛用している
他の方のレビューにもあるように利き手の指先がまず穴があく
物はいいが値段は高いので使い捨てにはできず、穴を縫って使っている
左右別々で販売してくれるとたいへん助かる
値段が高いので-1だが高いだけあって他のPUグローブよりはかなり使いやすい

対象商品 : 39576442
2020-02-15
用途: 建築工事の作業全般

指先の細かい作業から材料の運搬作業まですべてにおいて使いやすいので使用しています。ただコンクリートや土を触る仕事で使用していると傷むのは早いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする