曜日別特売
NDK-0608-10 空調冷媒用軟質銅管 UACJ 37086725

NDK-0608-10 空調冷媒用軟質銅管 UACJ 37086725
NDK-0608-10 空調冷媒用軟質銅管 UACJ 37086725
NDK-0608-10 空調冷媒用軟質銅管 UACJ 37086725

空調冷媒用軟質銅管

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)6
肉厚(mm)0.8
内容量1本注文コード37086725品番NDK-0608-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性に優れています。
1本ごとにビニール袋に入っていますので、持ち運びに便利です。
エア、油等の計装配管に最適です。

外径(Φmm)6長さ(m)10形状パイプ最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])3.3最高使用圧力(MPa)8.4質量(kg)1.04肉厚(mm)0.8仕様JIS H3300 C1220T-0トラスコ品番220-7893厚さ(mm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする