UACJ
空調冷媒用軟質銅管
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
外径(Φmm)
12
6
8
10
12
肉厚(mm)
1.2
0.8
1.0
1.2
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37086874
品番
NDK-1212-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性に優れています。
1本ごとにビニール袋に入っていますので、持ち運びに便利です。
エア、油等の計装配管に最適です。
外径(Φmm)
12
長さ(m)
10
形状
パイプ
最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm
2
])
3.3
最高使用圧力(MPa)
7.0
質量(kg)
3.64
肉厚(mm)
1.2
仕様
JIS H3300 C1220T-0
トラスコ品番
220-7966
厚さ(mm)
1.2
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類