曜日別特売
M15A 圧着ソケット 鋼管マルチ継手型 児玉工業 37086971

M15A 圧着ソケット 鋼管マルチ継手型 児玉工業 37086971
M15A 圧着ソケット 鋼管マルチ継手型 児玉工業 37086971

圧着ソケット 鋼管マルチ継手型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1本注文コード37086971品番M15A
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。
鋼管と様々なネジ込み継手(バルブ・フランジ・ドレンネジ・ユニオン等)との接続箇所からの漏れを止めることができます。

用途
運転の止められないホテル・マンション・病院・工場などの緊急時の補修に。
呼び径(A)15呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番353-7200材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR形状ソケット質量(kg)0.5種類メカニカル継手呼び径15A使用温度範囲-30~130寸法L1(mm)24寸法D1(Φmm)42寸法D2(Φmm)22寸法L2(mm)27使用流体水・湯・オイル・蒸気寸法W1(mm)81寸法W2(mm)81耐圧力(MPa)1適合レンチ(6角)8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37087075
2019-05-20
用途: 非常時の対応

非常時、配管からの漏れ対応で使用。即対応できて確実。良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする