曜日別特売
27-607-8 ニトリル背抜き手袋 ハイクロン アンセル 37087626

 

27-607-8 ニトリル背抜き手袋 ハイクロン アンセル 37087626
27-607-8 ニトリル背抜き手袋 ハイクロン アンセル 37087626
27-607-8 ニトリル背抜き手袋 ハイクロン アンセル 37087626
27-607-8 ニトリル背抜き手袋 ハイクロン アンセル 37087626
27-607-8 ニトリル背抜き手袋 ハイクロン アンセル 37087626
27-607-8 ニトリル背抜き手袋 ハイクロン アンセル 37087626
27-607-8 ニトリル背抜き手袋 ハイクロン アンセル 37087626
27-607-8 ニトリル背抜き手袋 ハイクロン アンセル 37087626

ニトリル背抜き手袋 ハイクロン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード37087626品番27-607-8
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は959円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

JIS T 8116適合品です。
過酷な使用環境に耐える極めて丈夫な重作業用手袋です。
重作業用のレザー手袋より3倍丈夫です。
アンセル独自のニトリル配合設計で、鋭利な物や研磨剤に対して優れた耐性を発揮します。
PVCよりも強度と柔軟性に優れています。
グリースやオイルに対して優れたバリアを提供するニトリルコーティングです。
コットンジャージ生地を使用しており、快適な装着感を実現します。
シリコンは使用していません。

用途
金属板と金属パネルの取り扱い
金属加工および組立作業
プレス射出成形
サイズM全長(cm)24.6~27.2中指長(cm)7.4手のひらまわり(cm)22.4材質綿100%ネイビー材質(すべり止め)ニトリルゴム機能耐摩耗性入数(双)1トラスコ品番308-5899厚さ(mm)1.2質量(g)89耐切創性EUカットレベル2EN388規格安全保護具規格(EN388)
関連資料:(0.12MB) (0.4MB)

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする