ニチアス
フィメイルコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
8
4
6
8
ねじ径
Rc1/4
Rc1/4
Rc1/8
Rc3/8
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37089044
品番
9510H-FC8-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。
耐薬品性に優れています。
質量(g)
12
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10]
連続使用温度(℃)
-15~150
適合流体
ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじ径
Rc1/4
内径(mm)
6
ねじサイズ
Rc1/4
トラスコ品番
283-0540