ニチアス
メイルコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
6
4
6
8
ねじ径
Rc1/8
Rc1/4
Rc1/8
Rc3/8
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37089604
品番
9510H-MC6-1
参考基準価格(税別)
¥6,040
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。
耐薬品性に優れています。
トラスコ品番
283-0027
質量(g)
5
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじ径
Rc1/8
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10]
連続使用温度(℃)
-15~150
適合流体
ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
内径(mm)
4