9510H-MC8-2 メイルコネクタ ニチアス 37089683

 

9510H-MC8-2 メイルコネクタ ニチアス 37089683
9510H-MC8-2 メイルコネクタ ニチアス 37089683

メイルコネクタ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじ径Rc1/4
内容量1個注文コード37089683品番9510H-MC8-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。
耐薬品性に優れています。

トラスコ品番283-0060質量(g)7適合チューブ外径(Φmm)8ねじ径Rc1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10]連続使用温度(℃)-15~150適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤内径(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする