曜日別特売
1520-S ケミソフト アトム 37089771

1520-S ケミソフト アトム 37089771
1520-S ケミソフト アトム 37089771

ケミソフト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
全長(cm)21
内容量1双注文コード37089771品番1520-S
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ウレタンコート&背抜き加工を施しています。
手にジャストフィットし、滑り止め効果が高く、細かな作業に最適です。
軽く、フィットするので使用感が良く、疲れにくい手袋です。

用途精密機械の組立・検査作業。サイズS全長(cm)21中指長(cm)7手のひらまわり(cm)17材質ナイロン100%ホワイト材質(すべり止め)ポリウレタンゲージ数13機能軽量入数(双)1トラスコ品番222-9048厚さ(mm)1.1質量(g)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37089753
2018-04-25
用途: お茶摘みとその他の作業に使用します
小島製茶

お茶の手摘み作業に最適で、お茶摘みさんに好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする