5000-Lw 耐溶剤手袋 ダイローブ5000 ダイヤゴム 37090374

※サンプル画像 (サイズはご確認ください)

5000-Lw 耐溶剤手袋 ダイローブ5000 ダイヤゴム 37090374
5000-Lw 耐溶剤手袋 ダイローブ5000 ダイヤゴム 37090374
5000-Lw 耐溶剤手袋 ダイローブ5000 ダイヤゴム 37090374
5000-Lw 耐溶剤手袋 ダイローブ5000 ダイヤゴム 37090374
5000-Lw 耐溶剤手袋 ダイローブ5000 ダイヤゴム 37090374

耐溶剤手袋 ダイローブ5000

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLw
内容量1双注文コード37090374品番5000-Lw
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,183
販売価格(税別)
2,894

ダイローブ550よりもさらに耐溶剤性に優れたポリウレタン樹脂を採用。溶剤の中での作業や、より強力な耐溶剤性を必要とする作業にお勧めします。手袋の表面にシリコーンオイルがにじみ出にくいので塗装作業に適しています。
ダイローブ550より耐溶剤性の優れたポリウレタン樹脂を採用。

サイズLw質量(g)92全長(cm)26手の平幅(cm)11.7中指長(cm)7.7厚さ(mm)1.0(裏地含む)トラスコ品番324-7201種別強力溶剤用材質表/ポリウレタン 裏/綿入数(双)1機能耐溶剤材質(裏)綿100%(メリヤス)材質(表)ポリウレタン耐溶剤性有機溶剤全般
注意
※サイズLwは親指付け根部分にゆとりがあります。
対透過性検索アプリ、ホゴスル
1 取り扱う薬品を検索2 最適な手袋を選定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-27
用途: 印刷清掃時に使用
株式会社さんてる製造業

リピートです。
満足な性能です。溶剤に適応し柔軟な品質なので物もつかめます。

対象商品 : 02447593
2023-03-30
用途: 溶剤による洗浄作業等
岩通ケミカルクロス株式会社製造業

以前から使用していますが滞油性が良く使用させていただいています。

対象商品 : 03340827
2022-08-13
用途: 機械清掃で有機溶剤を使用する時
エフピコアルライト株式会社製造業

やっと手にフィットするサイズが見つかりました!
会社から支給されていたものがサイズが大きくて・・・いつも作業しずらいなと感じていました。
SサイズやMサイズが用意されているのは非常に嬉しいです。

対象商品 : 03340836
2019-04-08
用途: 溶剤を使用して器具洗浄
製造業

使用感は悪くない
ゴルフ手袋24cmくらいでL寸が丁度いい感じ
使用後だいたい半年でくたびれ
使用時間1日1時間程度と仮定して
全体として合格範囲だと思う商品です。

対象商品 : 03340836
2018-04-06
用途: 現場
日本ノッズル精機株式会社

検索も分かり易く、商品も、すぐ納入されるので有り難いのですが、他社メーカーの納品書が来なかったり、電話が全然繋がらなくて困っています。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 03340836
2018-02-08
用途: 現場の作業用
日本ノッズル精機株式会社

検索がスムーズに素早く出来、納入も早いので助かります。

対象商品 : 03340836
2017-01-20
用途: 熱処理作業用
日本ノッズル精機株式会社

良く割引がありますし、納入も早いので助かっています。

対象商品 : 03340836
2015-08-12
用途: 塗装前の着色やスプレーガン洗浄などに使用しています。
Painting OHTA

使いやすいし、丈夫だし、うちではこれ専門に使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする