曜日別特売
GO5175 ミクロハンドCR オカモト[安全靴・作業靴] 37092772

GO5175 ミクロハンドCR オカモト[安全靴・作業靴] 37092772
GO5175 ミクロハンドCR オカモト[安全靴・作業靴] 37092772

ミクロハンドCR

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(inch)7.5
内容量1袋(50双)注文コード37092772品番GO5175
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

手にぴったりフィットする左・右別の高品質グリップ手袋。
日本人の手に合わせた型で疲れにくい独自の曲指タイプ。
重金属の溶出が少なく、シリコーンフリーの高品質な手袋。
超純水で洗浄したクラス100対応品。
グリップ力を高めた特殊加工。

用途クリーンルーム用材質天然ゴム(ラテックス)サイズ(inch)7.5全長(cm)28中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)19仕様クリーンパック仕様トラスコ品番261-5100厚さ(mm)0.23ナチュラル質量(g)960入数(双)50質量(g/双組)19.2クラスISO Class5(Fed/STDクラス 100)相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする