曜日別特売
No.830 下ばき手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 37092991

下ばき手袋

(51件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(20枚)注文コード37092991品番No.830
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500

非漂白の天然コットン100%で傷やアレルギーがある時にも、手を優しく守ります。
綿100%で縫い目がないシームレスの下ばき用手袋で、アウター手袋のフィット感を損ないません。

用途精密機械業、農業、漁業・水産業、清掃・サービス業、食品加工業、電気電子部品製造業、土木建設業、石油・化学工業サイズフリー全長(cm)22.0材質綿厚さ(mm)0.7トラスコ品番354-8040入数(枚)20質量(g/双組)9.9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37092991No.83007580833No.830No.830 下ばき手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 07580833下ばき手袋SHOWA(ショーワグローブ)1パック(20枚)
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-25
用途: 塗装時に

ゴム手袋の下履きとして、30年来これです。蒸れの汗もよく吸収してくれ、洗濯しても乾燥が早いです。手もこれに馴染んでるので、穴が空いたら買い替え続けてます。

2024-12-08
用途: 樹木選定作業
その他業種

皮手袋、ゴム手袋のアンダーとして使用。
運転や、鍵操作など汚れない作業は外手袋だけ脱いで使用できます。
手袋内側が汚れず、汗臭くならないので、とても気持ちよいです。
靴下感覚で、夏は毎日、冬は週2回、洗濯しています。
必需品ですね、

2025-02-03
用途: ニトリル手袋の中に使用
大和精工株式会社製造業

何度もリピートしています。
いろんな下ばきを利用してきましたが、これが一番しっくり来ました。
使い心地抜群です。

2023-11-08
用途: 手湿疹の保護 水仕事の下履き
建設業・工事業

女性ですが、骨格ガッチリのせいか、手首のゴムがきつかったです。敏感肌で、締め付けで痒くなるので長時間は履いていられません。 ちなみ私の手首回りのサイズは15㎝です。
きゃしゃな方や、しっかりフィットが好きな方は良いと思います。
素材やサイズは良かったです。

対象商品 : 07580833
2023-05-24
用途: 日常生活(料理、運転、就寝時)
その他業種

10年間主婦湿疹の手荒れに悩んでおり、市販の綿手袋や高級シルク手袋なども肌に合わず諦めていたのですが、こちらのレビューを拝見し購入してみました。
使い始めて4日ですが、10年ぶりに両手の手荒れが落ち着きました。肌触りも良く、柔らかく、何より薬を塗った後に着用しても蒸れないのがとっても嬉しいです。手に着心地のいいパジャマを着せている感覚です。
使用用途は人それぞれだと思いますが、こちらの価格と品質であれば、ずっと使い続けたいと4日目にして思いました。また購入します。

5が参考にしています
対象商品 : 07580833
2023-08-09
用途: 工事現場での荷物を運ぶ時
その他業種

通気性も良くつけやすいです。
ゴム手袋の下に着用しています。

対象商品 : 07580833
2023-06-29
用途: サンドブラスト用手袋の下ばきに使用

薄くて、はめ心地がよく、夏場は汗も良く吸ってくれて作業がはかどります。オールシーズン毎日使っています。洗濯もOKです。

対象商品 : 07580833
2023-01-05
用途: 通常の製造作業(食品系)
製造業

ニトリル手袋の下にはいて使っています。使い心地が良くリピート発注しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする