セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
KセキスイDV継手90°YDT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37093235
品番
DDT1H
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
呼び径
100×100
用途
下水用継手。
仕様
JIS K6739規格品
トラスコ品番
254-4440
質量(g)
747
使用温度範囲
0〜45℃
寸法L1(mm)
112
最高使用圧力
無圧
寸法L2(mm)
113
寸法L3(mm)
112
商品豆知識
配管工事を支える補助部材