KセキスイDV継手90°YDT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径65×65 注文コード37093314 品番DDT65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥646
この商品は呼び径など6種類から選べます 他の種類を見る
呼び径65×65 用途下水用継手。 仕様JIS K6739規格品 トラスコ品番254-4423 質量(g)256 使用温度範囲0〜45℃ 寸法L1(mm)77 最高使用圧力無圧 寸法L2(mm)78 寸法L3(mm)77

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37093314 DDT65 34663833 DV90DT DV90°チーズ セキスイ DV90°チーズ セキスイ 1個 369 税込406 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする